OMRON - Spiegelsäule Höhe 990mm für Sicherheitslichtgitter F3SG-SR, Höhe bis 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 695789
Form - rechteckig
Höhe - 990 mm
Breite - 90.8 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734523219
Sonepar Artikelnummer
120959718
Hersteller Artikelnummer
695789
Hersteller Typ
F39-SML0990
Hersteller Artikel Nr.:
695789
Form:
rechteckig
Höhe:
990 mm
Breite:
90.8 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
3
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85419000
Gewicht:
8.000 kg


