OMRON - Spiral protective tube for E32, M6, diffuse, optical fibers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144836
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzhülle
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853297459
Sonepar Artikelnummer
120412806
Hersteller Artikelnummer
144836
Hersteller Typ
E39-F32D5 0,5M
Hersteller Artikel Nr.:
144836
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzhülle
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.060 kg
Fotoschalter - Zubehör: Spiralschutzschlauch für Lichtleiter - Kopf: M4x0,75 Innengewinde, Ende: Ø5mm innen - 0,5m Gesamtlänge


