OMRON - Spiralschutzschlauch für M4 Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131359
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzhülle
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853297442
Sonepar Artikelnummer
120412803
Hersteller Artikelnummer
131359
Hersteller Typ
E39-F32C5 0,5M
Hersteller Artikel Nr.:
131359
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzhülle
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.076 kg
Fotoschalter - Zubehör: Spiralschutzschlauch für Lichtleiter - Kopf: M4x0,7 Innengewinde, Ende: Ø4mm innen - 0,5m Gesamtlänge


