OMRON - Spiralschutzschlauch für M6 Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131357
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzhülle
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853297398
Sonepar Artikelnummer
120412802
Hersteller Artikelnummer
131357
Hersteller Typ
E39-F32D 1M
Hersteller Artikel Nr.:
131357
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzhülle
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.080 kg
Fotoschalter - Zubehör: Spiralschutzschlauch für Lichtleiter - Kopf: M4x0,75 Innengewinde, Ende: Ø5mm innen - 1m Gesamtlänge


