Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - SS2-Serie Servomotorkabel, 3 m, für R88M-G/GP (50 - 400W)

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - SS2-Serie Servomotorkabel, 3 m, für R88M-G/GP (50 - 400W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281392

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648865548

Sonepar Artikelnummer

120413248

Hersteller Artikelnummer

281392

Hersteller Typ

R7A-CAB003SR-E

Hersteller Artikel Nr.:

281392

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.213 kg

Servo / Motion - Zubehör: SmartStep 2 Serie - Motorkabel 230V ohne Bremse - Länge: 3m - Motoren: R88M-G/GP (50 - 400W) - Zulassungen: CE, VDE