Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - SS2-Serie Spannungsversorgungskabel, 2 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - SS2-Serie Spannungsversorgungskabel, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298303

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648868822

Sonepar Artikelnummer

120412911

Hersteller Artikelnummer

298303

Hersteller Typ

R7A-CLB002S2

Hersteller Artikel Nr.:

298303

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.156 kg

Servo / Motion - Zubehör: SmartStep 2 Serie - Spannungsversorgungskabel - Länge: 2m - Zulassungen: CE, VDE