Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Steckbrücke für Reihenklemmen, 1mm², Push-In Plus Modelle

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Steckbrücke für Reihenklemmen, 1mm², Push-In Plus Modelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669954

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796386

Sonepar Artikelnummer

120413013

Hersteller Artikelnummer

669954

Hersteller Typ

XW5S-P1.5-2RD

Hersteller Artikel Nr.:

669954

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.059 kg

Steckbrücke für Reihenklemmen, 1mm², Push-In Plus Modelle, 2-polig, rot