OMRON - Stecker für EE-SX Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 379735
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 2 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583379572
Sonepar Artikelnummer
120416616
Hersteller Artikelnummer
379735
Hersteller Typ
EE-1001
Hersteller Artikel Nr.:
379735
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
2 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.090 kg


