Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Stern-Dreieck-Verzögerung, 2 W, 5 A, 240 bis 440 VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Stern-Dreieck-Verzögerung, 2 W, 5 A, 240 bis 440 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352023

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 1 .. 120 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583002418

Sonepar Artikelnummer

120417951

Hersteller Artikelnummer

352023

Hersteller Typ

H3DK-GE AC240-440

Hersteller Artikel Nr.:

352023

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

1 .. 120 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 .. 440 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240 .. 440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Nein

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Ja

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.146 kg

Zeitrelais - 22,5mm breit, Schaltausgang: 2 W - Stern-/Dreieck - Stern: 1..120s, Umschalten: 0,05s..0,5s - SW: analoge Vorgabe - IP30, Terminals IP20 - UL, CSA, LR, CCC, entspricht EN61812-1