Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Stromwandler für Heizungsbrucherkennung, Max. Strom 50A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Stromwandler für Heizungsbrucherkennung, Max. Strom 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103241

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 5.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853363079

Sonepar Artikelnummer

120412920

Hersteller Artikelnummer

103241

Hersteller Typ

E54-CT1

Hersteller Artikel Nr.:

103241

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Öffnungsdurchmesser:

5.8 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

0

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.017 kg

Temperatur- / Prozessregler - Stromwandler für Heizungsbrucherkennung - Max. Strom 50A Anwendbar mit allen Regler