Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Stromwandler für Heizungsbrucherkennung, Max. Strom 50A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Stromwandler für Heizungsbrucherkennung, Max. Strom 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 129612

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 120 A

  • Öffnungsdurchmesser - 12 mm

  • Geeicht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853363086

Sonepar Artikelnummer

120412921

Hersteller Artikelnummer

129612

Hersteller Typ

E54-CT3

Hersteller Artikel Nr.:

129612

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

120 A

Öffnungsdurchmesser:

12 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.061 kg

Temperatur- / Prozessregler - Stromwandler für Heizungsbrucherkennung - Max. Strom 50A Anwendbar mit allen Regler