OMRON - Stromwandler für K8AB-AS3-Modelle, 10..200 A AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184037
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1500 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648140492
Sonepar Artikelnummer
120417380
Hersteller Artikelnummer
184037
Hersteller Typ
K8AC-CT200L
Hersteller Artikel Nr.:
184037
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1500 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.176 kg


