Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sysmac NX-Netzteil, 100 bis 240 VAC, 90 W, RUN-Ausgangsrelais

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sysmac NX-Netzteil, 100 bis 240 VAC, 90 W, RUN-Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 418671

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583593725

Sonepar Artikelnummer

120416432

Hersteller Artikelnummer

418671

Hersteller Typ

NX-PA9001

Hersteller Artikel Nr.:

418671

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

18 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

40 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

40 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

71 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.709 kg

SPS-Netzteil NX-PA9001 von OMRON für das Sysmac-NX-System, Eingang 100–240 VAC, Ausgangsleistung 90 W, mit RUN-Ausgangsrelais. Versorgt NX-Klemmeneinheiten mit Betriebsspannung