Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sysmac NX-Netzteil, 24 V DC, 70 W, RUN-Ausgangsrelais

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sysmac NX-Netzteil, 24 V DC, 70 W, RUN-Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 418672

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583593732

Sonepar Artikelnummer

120416433

Hersteller Artikelnummer

418672

Hersteller Typ

NX-PD7001

Hersteller Artikel Nr.:

418672

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Eingangsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

14 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Max. Eingangsstrom DC:

30 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

51 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

71 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.365 kg

SPS-Netzteil NX-PD7001 von OMRON für das Sysmac-NX-System, Eingang 24 VDC, Ausgangsleistung 70 W, mit RUN-Ausgangsrelais. Versorgt NX-Klemmeneinheiten aus 24-V-DC-Anlagen