OMRON - Taster, Reichweite 300mm, M18 Edelstahlgehäuse, Schutzklasse IP69k, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 659430
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.101 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583732780
Sonepar Artikelnummer
121200058
Hersteller Artikelnummer
659430
Hersteller Typ
E3FC-DP12 2M
Hersteller Artikel Nr.:
659430
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.101 kg
Fotoschalter - PRO Linie, Taster, Reichweite 300mm, M18 Edelstahlgehäuse, Schutzklasse IP69k, Ecolab, PNP, 2m Kabel


