OMRON - Tasterkappe, beleuchtbar, rechteckig, für LED, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160048
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853009984
Sonepar Artikelnummer
120414882
Hersteller Artikelnummer
160048
Hersteller Typ
A165L-JGY
Hersteller Artikel Nr.:
160048
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
16 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Breite der Öffnung:
16 mm
Höhe der Öffnung:
16 mm
Beschriftet:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.031 kg


