OMRON - Temperaturregelbaugruppe, Thermoelement-Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142660
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Zulässige Spannung am Eingang - 0 V
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang - 20.4 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854740534
Sonepar Artikelnummer
120413566
Hersteller Artikelnummer
142660
Hersteller Typ
CJ1W-TC002
Hersteller Artikel Nr.:
142660
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
0 V
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:
0.1 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:
Nein
Analogeingang, Strom:
Nein
Analogeingang, Spannung:
Nein
Analogeingang, Widerstand:
Nein
Analogeingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Analogeingang, Thermoelement:
Ja
Analogeingangssignal konfigurierbar:
Ja
Analogausgang, Strom:
Nein
Analogausgang, Spannung:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.193 kg


