Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Temperaturregler, 1/16DIN (48 x 48mm), 12VDC Pulsausgang

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Temperaturregler, 1/16DIN (48 x 48mm), 12VDC Pulsausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669550

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583762411

Sonepar Artikelnummer

120417863

Hersteller Artikelnummer

669550

Hersteller Typ

E5CC-QX2DBM-004

Hersteller Artikel Nr.:

669550

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Versorgungsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Temperaturmessbereich:

-200 .. 2300 °C

Widerstandsmessbereich:

0 Ohm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

67.4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.185 kg

Temperaturregler, 1/16DIN (48 x 48mm), 12VDC Pulsausgang, 2 Hilfsausgänge, Universaleingang, 2x Eventeingänge, RS485, 24V AC/DC