OMRON - Temperaturregler, LITE, 1/16 DIN (48x48mm), K-Thermoelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378343
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583418134
Sonepar Artikelnummer
120417806
Hersteller Artikelnummer
378343
Hersteller Typ
E5C2-R20K 100-240VAC 0-1200
Hersteller Artikel Nr.:
378343
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
101.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.153 kg


