Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Temperaturregler, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), Pt100, 100-240V

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Temperaturregler, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), Pt100, 100-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352124

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583012844

Sonepar Artikelnummer

120417746

Hersteller Artikelnummer

352124

Hersteller Typ

E5CB-R1P 100-240 VAC

Hersteller Artikel Nr.:

352124

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Temperaturmessbereich:

-200 .. 850 °C

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

48 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.135 kg