Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Temperaturregler, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), Pt100,24 VAC/DC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Temperaturregler, LITE, 1/16DIN (48 x 48mm), Pt100,24 VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352126

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583012868

Sonepar Artikelnummer

120417748

Hersteller Artikelnummer

352126

Hersteller Typ

E5CB-R1PD 24VAC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

352126

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Versorgungsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Temperaturmessbereich:

-200 .. 1700 °C

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

48 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.140 kg