OMRON - Temperaturüberwachung: 0..1800°C, Thermoelemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378189
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583402539
Sonepar Artikelnummer
120417496
Hersteller Artikelnummer
378189
Hersteller Typ
K8AK-TH12S 100-240VAC
Hersteller Artikel Nr.:
378189
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.174 kg


