OMRON - Temperaturüberwachung: 0..1800°C, Thermoelemente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378190
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583402546
Sonepar Artikelnummer
120417497
Hersteller Artikelnummer
378190
Hersteller Typ
K8AK-TH12S 24VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
378190
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.176 kg


