Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Trennplatte für Reihenklemmen, 12mm Breite

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Trennplatte für Reihenklemmen, 12mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669994

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796898

Sonepar Artikelnummer

120413040

Hersteller Artikelnummer

669994

Hersteller Typ

XW5Z-EP12

Hersteller Artikel Nr.:

669994

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

grau

Stärke:

12 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.127 kg

Trennplatte XW5Z-EP12 von OMRON für Reihenklemmen, Breite 12 mm. Ermöglicht die elektrische Isolation und optische Abgrenzung zwischen benachbarten Klemmabschnitten. Passend für OMRON XW5-Reihenklemmen mit 12 mm Rastermaß, einsetzbar als Phasentrenner oder Abschnittskennzeichnung.