Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Trennplatte für Reihenklemmen, 6mm Breite

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Trennplatte für Reihenklemmen, 6mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670013

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796904

Sonepar Artikelnummer

120413037

Hersteller Artikelnummer

670013

Hersteller Typ

XW5Z-EP6

Hersteller Artikel Nr.:

670013

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

grau

Stärke:

6 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.442 kg

Trennplatte XW5Z-EP6 von OMRON für Reihenklemmen, Breite 6 mm. Dient zur elektrischen Trennung und optischen Abgrenzung zwischen einzelnen Klemmabschnitten innerhalb einer Reihenklemmenreihe. Passend für OMRON XW5-Reihenklemmen und kompatiblen Systemklemmen mit 6 mm Rastermaß.