Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Einphasen-Über-/Unterstrom

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Einphasen-Über-/Unterstrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669517

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 26.4 V

  • Strommessbereich - 10 .. 200 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583773561

Sonepar Artikelnummer

120417394

Hersteller Artikelnummer

669517

Hersteller Typ

K8DT-AS3TD

Hersteller Artikel Nr.:

669517

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24 V

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 26.4 V

Strommessbereich:

10 .. 200 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24 V

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Externer Stromwandler:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.109 kg

Überwachungsrelais, 17.5mm, Einphasen-Über-/Unterstrom-Überwachung, 10 bis 200 A AC/DC, 1x Transistor, 24V AC/DC