Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Einphasige Über-/Unterspannung

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Einphasige Über-/Unterspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669463

  • Spannungsmessbereich 1 - 20 .. 600 V

  • Spannungsmessbereich 2 - 0 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583773721

Sonepar Artikelnummer

120417520

Hersteller Artikelnummer

669463

Hersteller Typ

K8DT-VS3TA

Hersteller Artikel Nr.:

669463

Spannungsmessbereich 1:

20 .. 600 V

Spannungsmessbereich 2:

0 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Ansprechwert Spannung:

20 .. 600 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

1 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.104 kg

Überwachungsrelais, 17.5mm, Einphasige Über-/Unterspannungsüberwachung, 20 bis 600V AC/DC, 1 Transistor, 100-240V AC