Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Niveauregler auf Leitfähigkeitsb

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Niveauregler auf Leitfähigkeitsb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669450

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583773981

Sonepar Artikelnummer

120417437

Hersteller Artikelnummer

669450

Hersteller Typ

K8DT-LS1TD

Hersteller Artikel Nr.:

669450

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 26.4 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

10 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.1 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.103 kg

Überwachungsrelais, 17.5mm, Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis, 10k bis 100k Ohm, 1 Transistor, 24V AC/DC