Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Über-/Unterspannung, Phasenlage

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Über-/Unterspannung, Phasenlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669496

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V

  • Versorgungsspannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583773905

Sonepar Artikelnummer

120417486

Hersteller Artikelnummer

669496

Hersteller Typ

K8DT-PM2TN

Hersteller Artikel Nr.:

669496

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Nein

Spannungsmessbereich:

380 .. 480 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380 .. 480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

Ja

Funktion Unterspannungserkennung:

Ja

Funktion Überspannungserkennung:

Ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.099 kg

Überwachungsrelais, 17.5mm, Über-/Unterspannung, Phasenlage und -ausfall, 3 Phasen/3 Draht, 380 bis 480 VAC, 1 Transistor