Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Über-/Untertemperatur, 0-999°C

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Über-/Untertemperatur, 0-999°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669503

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583773998

Sonepar Artikelnummer

120417503

Hersteller Artikelnummer

669503

Hersteller Typ

K8DT-TH1CA

Hersteller Artikel Nr.:

669503

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.101 kg

Überwachungsrelais, 17.5mm, Über-/Untertemperatur, 0-999°C/F, Thermoelement und PT100, 1 Wechsler, 100-240V AC