Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Über-/Untertemperatur, 0-999°C

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Überwachungsrelais, 17.5mm, Über-/Untertemperatur, 0-999°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669451

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583774056

Sonepar Artikelnummer

120417504

Hersteller Artikelnummer

669451

Hersteller Typ

K8DT-TH1TD

Hersteller Artikel Nr.:

669451

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24 V

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 26.4 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24 V

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.103 kg

Überwachungsrelais, 17.5mm, Über-/Untertemperatur, 0-999°C/F, Thermoelement und PT100, 1 Transistor, 24V AC/DC