Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Überwachungsrelais 17.5mm, Unterspannung, Phasenlage

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Überwachungsrelais 17.5mm, Unterspannung, Phasenlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387482

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V

  • Versorgungsspannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583481541

Sonepar Artikelnummer

120417477

Hersteller Artikelnummer

387482

Hersteller Typ

K8DS-PU2

Hersteller Artikel Nr.:

387482

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Nein

Spannungsmessbereich:

380 .. 480 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380 .. 480 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

Nein

Funktion Unterspannungserkennung:

Ja

Funktion Überspannungserkennung:

Nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

Ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

17.5 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.069 kg