Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Überwachungsrelais - 22,5mm - Temperaturüberwachung

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Überwachungsrelais - 22,5mm - Temperaturüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387479

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583506640

Sonepar Artikelnummer

120417499

Hersteller Artikelnummer

387479

Hersteller Typ

K8AK-TS1 24VAC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

387479

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Versorgungsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.156 kg

Überwachungsrelais - 22,5mm - Temperaturüberwachung, 24V AC/DC, 1x SPDT