Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Universal-Reflexionsfolie, 35 x 10 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Universal-Reflexionsfolie, 35 x 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131412

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 10 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854386329

Sonepar Artikelnummer

120412824

Hersteller Artikelnummer

131412

Hersteller Typ

E39-RS1

Hersteller Artikel Nr.:

131412

Form:

rechteckig

Höhe:

35 mm

Breite:

10 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.001 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektorfolie - 10x35x0,6mm - Rückseite selbstklebend - für E3Z-R, E3F2-R, E3S-R, ... - Schutzklasse: IP67