Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Universal-Reflexionsfolie, 70 x 80 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Universal-Reflexionsfolie, 70 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131413

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 70 mm

  • Breite - 80 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854386343

Sonepar Artikelnummer

120412825

Hersteller Artikelnummer

131413

Hersteller Typ

E39-RS3

Hersteller Artikel Nr.:

131413

Form:

rechteckig

Höhe:

70 mm

Breite:

80 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.005 kg

Fotoschalter - Zubehör: Reflektorfolie - 80x70x0,6mm - Rückseite selbstklebend - für E3Z-R, E3G-R, E3F2-R, E3S-R, ... - Schutzklasse: IP67