Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Universalregler, 1/4 DIN, Regelausgang 1 12V DC spannungssch

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Universalregler, 1/4 DIN, Regelausgang 1 12V DC spannungssch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 374695

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583349919

Sonepar Artikelnummer

120417795

Hersteller Artikelnummer

374695

Hersteller Typ

E5AC-QX4A5M-000

Hersteller Artikel Nr.:

374695

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Temperaturmessbereich:

-200 .. 2300 °C

Widerstandsmessbereich:

0 Ohm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.310 kg

Temperatur- / Prozessregler - Digitaler Universalregler - 96x96mm, 100...240V AC - weiße LCD Anzeige - Regelausgang 1 spannungsschaltend - 4x Zusatzausgang Relais - Eingang:Pt100,Thermolement, ES1-B, - Strom 0/4...20mA, Spannung 0/1...5/10V - 2-Stufen Programm, programmierbare Logikoperation