OMRON - Universalregler, 1/8 DIN,Regelausgang 1 Relais,4 Zusatzausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 356306
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583091511
Sonepar Artikelnummer
120417782
Hersteller Artikelnummer
356306
Hersteller Typ
E5EC-RX4D5M-000
Hersteller Artikel Nr.:
356306
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Temperaturmessbereich:
-200 .. 2300 °C
Widerstandsmessbereich:
0 Ohm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
48 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.210 kg


