Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Universalregler (Erweitert), 1/16 DIN, Ausgang 12V DC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Universalregler (Erweitert), 1/16 DIN, Ausgang 12V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 246793

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648452717

Sonepar Artikelnummer

120417738

Hersteller Artikelnummer

246793

Hersteller Typ

E5CN-HQ2M-500 100-240 VAC

Hersteller Artikel Nr.:

246793

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Temperaturmessbereich:

-200 .. 2300 °C

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

78 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.187 kg

Temperatur- / Prozessregler - Digitaler Universalregler (erweiterter Funktionsumfang) - 48x48mm, 100...240V AC - Regelausgang 1 Spannungsschaltend - 2x Zusatzausgang Relais - Eingang:Pt100,Thermolement, ES1-B, 0-50mV, - Strom 0/4...20mA, Spannung 0/1...5/10V - Istwert-Anzeige 3 Farbig umschaltbar - programmierbare Logikoperation - Programmfunktion mit 16 Schritten - 8 Speicherbänke (Sollwert, PID, Alarm, Grenzen)