OMRON - Universalregler (Erweitert), 1/16 DIN, stetiger 0/1…5/10 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246772
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648452731
Sonepar Artikelnummer
120417727
Hersteller Artikelnummer
246772
Hersteller Typ
E5CN-HV2M-500 100-240 VAC
Hersteller Artikel Nr.:
246772
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Temperaturmessbereich:
-200 .. 2300 °C
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.194 kg


