OMRON - Universalregler (Erweitert), 1/4 DIN, 2 Steckplätze Regelaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246790
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648451826
Sonepar Artikelnummer
120417735
Hersteller Artikelnummer
246790
Hersteller Typ
E5AN-HAA2HBM-500 100-240 VAC
Hersteller Artikel Nr.:
246790
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Temperaturmessbereich:
-200 .. 2300 °C
Widerstandsmessbereich:
0 Ohm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
79.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.461 kg


