Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Universalregler, Regelausgang 1: 12V DC spannungsschaltend

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Universalregler, Regelausgang 1: 12V DC spannungsschaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377931

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583422162

Sonepar Artikelnummer

120417685

Hersteller Artikelnummer

377931

Hersteller Typ

E5DC-QX2ASM-002

Hersteller Artikel Nr.:

377931

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Temperaturmessbereich:

-200 .. 2300 °C

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Externer Reset möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.172 kg

Temperatur- / Prozessregler - Digitaler Universalregler - DIN-Schienenmontage, 100…240V AC - weiße LCD Anzeige - Regelausgang 1 spannungsschaltend - 2x Zusatzausgang Relais - Eingang: PT100, Thermoelement, ES1-B, Strom 0/4…20mA, Spannung 0/1…5/10V - 2-Stufen Programm, programmierbare Logikoperation - Kommunikation RS-485, Heizungsbruchüberwachung