OMRON - Universalregler, Regelausgang 1: Relais, 2 Zusausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377921
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583422063
Sonepar Artikelnummer
120417677
Hersteller Artikelnummer
377921
Hersteller Typ
E5DC-RX2ASM-000
Hersteller Artikel Nr.:
377921
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Temperaturmessbereich:
-200 .. 2300 °C
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.178 kg


