OMRON - Universalregler, Regelausgang 1: Relais, Universal-Eingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377926
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583422117
Sonepar Artikelnummer
120417682
Hersteller Artikelnummer
377926
Hersteller Typ
E5DC-RX0DSM-015
Hersteller Artikel Nr.:
377926
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.169 kg


