Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, S8BA, 24VDC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, S8BA, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 683500

  • Eingangsspannung - 23 .. 28 V

  • Anzahl der Primärphasen - 0

  • Ausgangsspannung - 21 .. 28 V

  • Ausgangswirkleistung - 960 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583941731

Sonepar Artikelnummer

121022019

Hersteller Artikelnummer

683500

Hersteller Typ

S8BA-24D24D960SBF

Hersteller Artikel Nr.:

683500

Eingangsspannung:

23 .. 28 V

Anzahl der Primärphasen:

0

Ausgangsspannung:

21 .. 28 V

Ausgangswirkleistung:

960 W

Überbrückungszeit Volllast:

6 min

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

0 Hz

Sekundärfrequenz:

0 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

0

SNMP:

Nein

Spannungsart:

DC

Höhe:

124 mm

Breite:

52 mm

Tiefe:

111.4 mm

Gewicht:

0.7 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

10 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.004 kg

USV, Typ DIN-Schiene, Typ separater Akku, DC-DC, 40 A, 960 W