Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - USV Zubehör, Anschlusskabel für IO-Port, 2m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - USV Zubehör, Anschlusskabel für IO-Port, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 668098

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Ja

  • Breite - -8888 mm

  • Höhe - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648846660

Sonepar Artikelnummer

120412333

Hersteller Artikelnummer

668098

Hersteller Typ

S8BW-C02

Hersteller Artikel Nr.:

668098

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Ja

Breite:

-8888 mm

Höhe:

-8888 mm

Tiefe:

-8888 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.118 kg

USV Zubehör, Anschlusskabel für IO-Port, RJ45 / offenes Ende, 2m