OMRON - USV Zubehör - Ersatzbatterie für S8BA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671160
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ersatzteil - Ja
Breite - 28 mm
Höhe - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648846646
Sonepar Artikelnummer
120412335
Hersteller Artikelnummer
671160
Hersteller Typ
S8BA-B120L
Hersteller Artikel Nr.:
671160
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Breite:
28 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
81 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85065090
Gewicht:
0.400 kg
Omron S8BA-B120L Ersatzbatterie für S8BA-USV-Anlage (671160). Originalersatzbatterie für Omron S8BA Unterbrechungsfreie Stromversorgungsmodule.


