OMRON - V430 Code-Leser, 1,2 MP monochrom, Weitwinkelobjektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709116
Ausführung - Festmontage
Max. Reichweite - 300 mm
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Mit Wechselobjektiv - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734576185
Sonepar Artikelnummer
120905164
Hersteller Artikelnummer
709116
Hersteller Typ
V430-F000W12M-SRX
Hersteller Artikel Nr.:
709116
Ausführung:
Festmontage
Max. Reichweite:
300 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Max. Bildaufnahmefrequenz:
42 Hz
Nennspannung DC:
24 V
Max. Stromaufnahme:
0.18 A
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Befestigungsart:
mit Schrauben
Breite:
44.5 mm
Höhe:
25.4 mm
Tiefe:
56.9 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.190 kg


