Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Verbindungskabel Miniaturperipherie SPS RS-232C

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Verbindungskabel Miniaturperipherie   SPS RS-232C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224559

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648227025

Sonepar Artikelnummer

120413118

Hersteller Artikelnummer

224559

Hersteller Typ

CS1W-CN118

Hersteller Artikel Nr.:

224559

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

0.1 m

Ader-Zahl:

9

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.069 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Verbindungskabel Miniperipherie - Miniaturperipherie SPS RS-232C - Kabellänge 10cm - IP20 - CE