Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Verlängerungskabel 5 m für alle anwendb. Drehgeber des H8PS

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Verlängerungskabel 5 m für alle anwendb. Drehgeber des H8PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 357364

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853373542

Sonepar Artikelnummer

120413444

Hersteller Artikelnummer

357364

Hersteller Typ

E69-DF5

Hersteller Artikel Nr.:

357364

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10 .. 60 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

140 V

Durchgangswiderstand:

500 mOhm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90299000

Gewicht:

0.280 kg

Drehgeber