OMRON - Verlängerungskabel für E6C2-A / E6C3-A / E6CP / E6F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 357358
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583064980
Sonepar Artikelnummer
120413442
Hersteller Artikelnummer
357358
Hersteller Typ
E69-DF10
Hersteller Artikel Nr.:
357358
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Halogenfrei:
Nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10 .. 60 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
140 V
Durchgangswiderstand:
900 mOhm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90299000
Gewicht:
0.531 kg


